多機能ドリルホルダー トップキャップ 2.25D

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80154115 品番 TCAP 08R-2.25DN
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

穴あけ、旋削、溝入が可能な超多機能工具です。

用途一般加工/傾斜面加工用。 トラスコ品番459-1245 全長(mm)64.5 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ2.25D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする