ドリル 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)2.4 シャンク径(Φmm)4 トラスコ品番484-1869 注文コード80154255 品番SD203A-0240-008-04R1-P
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は刃径・シャンク径・トラスコ品番など477種類から選べます 他の種類を見る

Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。
高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。
あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。

仕様KAPR(deg):70 トラスコ品番484-1869 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.4 寸法LS(mm)27 寸法LU(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする