曜日別特売
50-613-7612-6N OILクーラーコア ストレート #6 9-13R BLK SETRAB 80154929

OILクーラーコア ストレート #6 9-13R BLK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80154929
品番
50-613-7612-6N
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

汎用タイプのコアです。
リペア、車種別キットのない車両のオイルクーラーキットの製作の素材、お手持ちのオイルクーラーキットからの変更などとしてご活用ください。カスタムプランに合ったサイズ、段数、カラーをご用意しております。

幅(mm)
【サイドホール】310
高さ(mm)
【フィン】99
奥行(mm)
50
全幅(mm)
330mm
全高(mm)
【13段】117
口幅(mm)
242
注意
※ステー、サイドカラーと組み合わせてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする