曜日別特売
50-610-7612S-6N OILクーラーコア ストレート #6 9-10R SIL SETRAB 80154956

50-610-7612S-6N OILクーラーコア ストレート #6 9-10R SIL SETRAB 80154956
50-610-7612S-6N OILクーラーコア ストレート #6 9-10R SIL SETRAB 80154956

OILクーラーコア ストレート #6 9-10R SIL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80154956
品番
50-610-7612S-6N
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

汎用タイプのコアです。
リペア、車種別キットのない車両のオイルクーラーキットの製作の素材、お手持ちのオイルクーラーキットからの変更などとしてご活用ください。カスタムプランに合ったサイズ、段数、カラーをご用意しております。

幅(mm)
【サイドホール】310
高さ(mm)
【フィン】76
奥行(mm)
50
全幅(mm)
330mm
全高(mm)
【10段】94
口幅(mm)
242
注意
※ステー、サイドカラーと組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする