曜日別特売
BP11-1629BD (BP11-BD)底面小扉 日東工業 80160170

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(BP11-BD)底面小扉

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80160170
品番
BP11-1629BD
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

キャビネット底面を開閉可能にする底面小扉

用途
・イベント開催時の仮設電源ケーブルや非常電源用コンセントへの接続など一時的な入出線用としてご利用ください。・施錠可能なラッチハンドルを採用しています。(キーNO.N200)・底面小扉の開閉角度は約90°です。
摘要
ラッチハンドル
外形寸法(mm)
166×290
適合サイズ(mm)
【キャビネット】200~×400~
材質
鉄
適合板厚(mm)
【キャビネット】1.6~3.2
板厚(mm)
1.6
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP33
取扱説明書:(1.09MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする