※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
(BP11-BD)底面小扉
BP11-1221NBD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80160179
品番
BP11-1221NBD
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
キャビネット底面を開閉可能にする底面小扉
用途
・イベント開催時の仮設電源ケーブルや非常電源用コンセントへの接続など一時的な入出線用としてご利用ください。・施錠可能なラッチハンドルを採用しています。(キーNO.N200)・底面小扉の開閉角度は約90°です。
摘要
ローレットねじ
外形寸法(mm)
126×210
適合サイズ(mm)
【キャビネット】160~×300~
材質
鉄
適合板厚(mm)
【キャビネット】1.6~3.2
板厚(mm)
1.6
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP33
取扱説明書:
(1.09MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600