曜日別特売
PST4310-10000S Netgear PST4310-10000S M4350-8M2V用電源トレー NETGEAR 80162130

Netgear PST4310-10000S M4350-8M2V用電源トレー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80162130
品番
PST4310-10000S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

・最大2台のAPS254Wをサポート(PSUは含まない)
・2台のMSM4310および2台のPSUトレイを使用して2x2方式で組み立て可能

幅(cm)
21.2(8.35インチ)-ハーフ幅フォームファクタ
高さ(cm)
4.4(1.73インチ)-1Uラックの高さ
互換性
M4350-8M2XV (MSM4310)
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
30
注意
※5年保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする