※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミルスフィード用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80166207 品番 CVHT 0502PNR-L TT9080
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。

用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。 トラスコ品番445-6093 厚さ(mm)2.6 被削材(適合)P・M・S コーティングPVD 適合ホルダ2S-TE90CV-・・ コーナー半径(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする