※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80°菱形ネガチップ TT7005

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80167860 品番 CNMG 120408 RT TT7005
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。

用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の連続旋削加工、高速加工用。 仕様ブレーカー:RT トラスコ品番441-4208 材質TT7005 被削材(適合)K コーティングCVD チップ形状80°菱形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする