三角形ポジチップ TT8125B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード80167966 品番TPMT 110304 FA TT8125B
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
用途鋼の一般加工用。 仕様ブレーカー:FA トラスコ品番456-7844 材質TT8125B 被削材(適合)P コーティングCVD チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状高精度仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする