JABRO HPMエンドミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80170590 品番 490VL120R050Z3.0A-MEGA-T
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。

トラスコ品番487-6984 寸法(mm)APMXS:14 全長(mm)95 シャンク径(Φmm)12 寸法LN(mm)40 寸法RE(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DN(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする