セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの 超硬エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの スクエア超硬エンドミル
JABRO HPMエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80170608
品番
JHP751100E2R080.3Z4,HXT
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。
トラスコ品番
487-5413
寸法(mm)
APMXS:20
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
10
寸法LN(mm)
30
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DN(mm)
9.4