セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの 超硬エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの スクエア超硬エンドミル
JABRO ダイヤモンドエンドミル 600シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80170827
品番
640V080R050-DIAMOND
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ダイヤモンドエンドミルは工具交換が少なく済み、高精度の部品を高送り加工できるので、生産性を大幅に向上させて工具コストを削減できます。
トラスコ品番
488-5256
寸法(mm)
APMXS:10
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
寸法LN(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DN(mm)
7.8