セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの 超硬エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの スクエア超硬エンドミル
JABRO 小径エンドミル ポリッシュSIRAコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80170906
品番
JME542020G5R015.0Z2-SIRA
参考基準価格(税別)
¥9,880
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
強化された刃先処理、ポリッシュSIRAコーティングのマイクロエンドミルです。
仕様
CA(deg):2.41
トラスコ品番
486-7561
寸法(mm)
APMXS:3
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
寸法LN(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応