セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの 超硬エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの スクエア超硬エンドミル
JABRO 小径エンドミル ポリッシュSIRAコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80170924
品番
JMB542020G6B.0Z2-SIRA
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
強化された刃先処理、ポリッシュSIRAコーティングのマイクロエンドミルです。
仕様
CA(deg):1.74
トラスコ品番
486-7547
寸法(mm)
APMXS:2
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
4
寸法LN(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応