セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの 超硬エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの スクエア超硬エンドミル
JABRO FHMエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80171046
品番
JHF980030J4H.0Z4-MEGA
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高送りエンドミルは、不安定な加工環境、高硬度材、難削材の加工に適しています。
仕様
●CA(deg):3.63●NA(deg):0.5
トラスコ品番
486-9151
寸法(mm)
APMXS:0.2
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DN(mm)
2.6
寸法DCX(mm)
3