JABRO FHMエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80171064 品番 JHF181030J4R075.0Z3-HXT
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高送りエンドミルは、不安定な加工環境、高硬度材、難削材の加工に適しています。

仕様●CA(deg):3.4●NA(deg):0.9 トラスコ品番487-0704 寸法(mm)APMXS:0.75 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 寸法RE(mm)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DN(mm)2.7 寸法DCX(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする