セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの 超硬エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの スクエア超硬エンドミル
JABRO FHMエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80171080
品番
JHF181040J4R100.0Z3-HXT
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高送りエンドミルは、不安定な加工環境、高硬度材、難削材の加工に適しています。
仕様
●CA(deg):2●NA(deg):0.9
トラスコ品番
486-9155
寸法(mm)
APMXS:1
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DN(mm)
3.6
寸法DCX(mm)
4