JABRO FHMエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80171150 品番 JHF181060J4R150.0Z3-HXT
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高送りエンドミルは、不安定な加工環境、高硬度材、難削材の加工に適しています。

仕様●CA(deg):1.4●NA(deg):0.9 トラスコ品番487-7023 寸法(mm)APMXS:1.5 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)8 寸法RE(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DN(mm)5.4 寸法DCX(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする