セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの 超硬エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの スクエア超硬エンドミル
JABRO FHMエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80171186
品番
980ML080-MEGA
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高送りエンドミルは、不安定な加工環境、高硬度材、難削材の加工に適しています。
仕様
NA(deg):0
トラスコ品番
488-5785
寸法(mm)
APMXS:0.4
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
寸法RE(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DN(mm)
7
寸法DCX(mm)
8