JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80171685 品番 JSE513040G2R050.0Z3 SIRA
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

コストパフォーマンスに優れた3枚刃のエンドミルです。
JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。

トラスコ品番434-4908 刃数PCEDC:3 寸法(mm)APMXS:8、DMM:6 シャンク(タイプ)Cylindrical 寸法C(mm)(min)5.2、(max)6.95 コーティングSIRON-A 寸法LN(mm)13 寸法RE(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)4 寸法OAL(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする