セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの 超硬エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの スクエア超硬エンドミル
JABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80171825
品番
JSE514030G2R050.0Z4 SIRA
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた4枚刃のエンドミルです。
JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
トラスコ品番
434-4911
刃数
PCEDC:4
寸法(mm)
APMXS:6、DMM:6
シャンク
(タイプ)Cylindrical
寸法C(mm)
(min)3.9、(max)4.95
コーティング
SIRON-A
寸法LN(mm)
10
寸法RE(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
3
寸法OAL(mm)
57