セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの 超硬エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの スクエア超硬エンドミル
JABRO JSE510シリーズ エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80171999
品番
JSE512021F2C.0Z2 SIRA
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた2枚刃のエンドミルです。
JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
トラスコ品番
430-9875
刃数
PCEDC:2
寸法(mm)
APMXS:4、CHL:0.02、DMM:3
シャンク
(タイプ)Cylindrical
寸法C(mm)
(min)2.6、(max)3.96
コーティング
SIRON-A-T
寸法LN(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
2
寸法OAL(mm)
50