セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの 超硬エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの スクエア超硬エンドミル
JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80172035
品番
JSE513020F2C.0Z3 SIRA
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた3枚刃のエンドミルです。
JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
トラスコ品番
434-4919
刃数
PCEDC:3
寸法(mm)
APMXS:4、DMM:6
シャンク
(タイプ)Cylindrical
寸法C(mm)
(min)2.6、(max)3.96
コーティング
SIRON-A-T
寸法LN(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
2
寸法OAL(mm)
57
寸法CHW(mm)
0.02