JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80172087 品番 JSE513070F2C.0Z3 SIRA
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

コストパフォーマンスに優れた3枚刃のエンドミルです。
JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。

トラスコ品番434-3374 刃数PCEDC:3 寸法(mm)APMXS:14、DMM:8 シャンク(タイプ)Cylindrical 寸法C(mm)(min)9.1、(max)13.86 コーティングSIRON-A 寸法LN(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)7 寸法OAL(mm)63 寸法CHW(mm)0.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする