JABRO JSE510シリーズ エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80172236 品番 JSE512040D2C.0Z2 SIRA
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コストパフォーマンスに優れた2枚刃のエンドミルです。
JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。

トラスコ品番434-4875 刃数2枚刃、PCEDC:2 寸法(mm)APMXS:8、DMM:4 シャンク(タイプ)Cylindrical 寸法C(mm)(min)5.2、(max)7.92 コーティングSIRON-A RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)4 寸法OAL(mm)50 寸法CHW(mm)0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする