セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの 超硬エンドミル
セコ・ツールズ・ジャパンの スクエア超硬エンドミル
JABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80172559
品番
JSE514250D2C.0Z4 SIRA
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れた4枚刃のエンドミルです。
JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
トラスコ品番
434-4885
刃数
4枚刃、PCEDC:4
寸法(mm)
APMXS:40、DMM:25
シャンク
(タイプ)Cylindrical
寸法C(mm)
(min)32.5、(max)49.48
コーティング
SIRON-A
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
25
寸法OAL(mm)
125
寸法CHW(mm)
0.25