飲む氷アイススラリー 80袋セット

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(80袋) 注文コード80173496 品番1179030743
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

活動前・休憩中に体の中を芯から冷やすアイススラリー 。仕事や運動の前にアイススラリーを飲む、プレクーリングにおすすめの商品です。凍らせて揉んで飲む、飲む氷。アイススラリーとは粒子が細かく分散した液状の氷です。凍らせても氷のようにガチガチにならないのでなめらかに爽やかに飲むことができます。冷凍庫で4時間以上凍らせてから飲み頃のやわらかさまで手で揉んでから飲みます。

用途熱中症対策に。高温多湿の厳しい環境に。炎天下でお仕事される方に。 Ume 種類飲料 原材料マルトデキストリン(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、うめ濃縮果汁、食塩/トレハロース、酸味料、塩化K、増粘多糖類、乳酸Ca、塩化Mg、香料 アレルギー該当なし(28品目中) 香味 栄養成分1袋(100g当たり):エネルギー104kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物26g、食塩相当量0.11g、カリウム260mg、カルシウム8mg、マグネシウム6mg、クエン酸540mg(推定値)
注意
※直射日光を避け、常温で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63430939
2024-07-19
用途:
現場仕事を始める前に
新生製缶株式会社 様 (製造業)

レモン味がとても良いが、味の種類を増やしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする