全自動洗濯機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台(7kg) 注文コード80175334 品番ES-GE7H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

洗濯槽に穴がないから黒カビは汚れが槽内へ侵入するのを防ぎ清潔。しかも洗濯槽と外槽の間のムダ水をカット。少ない水でしっかりと洗浄します。
全自動洗濯機の「水を使いすぎる」課題を「洗濯槽と外槽の間にたまるムダ水」に注目し、穴無しでもスッキリ脱水できる仕組みを実現した穴無し槽は1992年発売以来シャープだけ!
脱水の水を利用して毎回洗濯槽の外側を上から洗い流します。使い勝手の良い「ガンコつけ置き」「時短」「おしゃれ着」などのコースと予約洗浄機能を搭載。

仕様【使いやすさ】ほぐし運転、【清潔】槽の樹脂抗菌・防カビ加工、槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄 寸法(mm)ボディ幅:520、外寸幅565×奥行570×高さ890 質量(kg)33 ゴールド系 容量(kg)洗濯・脱水:7 消費電力【50/60Hz】洗濯350/420W、消費電力量:選択90/80Wh 内寸奥行(mm)設置可能な防水パン:560以上 機能チャイルドロック、電源オートオフ、終了ブザー、点字表示(主要ボタンのみ) 運転音(dB)洗い時:42、脱水時:48 タイマー予約:1〜24時間後設定 洗浄機能高濃度洗浄、ドルフィンパルAG+ 水量(L)標準仕様:88 乾燥方式風乾燥(化繊1.0kg※干し時間を短縮したい衣類の場合は、容量の上限は(3kg以下)化繊100%衣類で部屋干しと同程度まで乾かしたい場合は、容量の上限は(1kg以下))
注意
※ふろ水ポンプは使えません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

穴なし槽 脱水の秘密/洗濯機:シャープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする