Holy Stone
Holy Stoneの カメラ・ビデオカメラ
Holy Stoneの ドローン
Holy Stoneの ドローン本体
ドローン
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80175736
品番
HS175
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥23,690
販売価格(税別)
¥
21,536
セット内容
機体×1、送信機×1、収納ケース×1、バッテリー×3、USB充電ケーブ×2、送信機充電ケーブル×1、予備プロペラ×2、プロペラガード×4、日本語マニュアル×1
材質
ABS
寸法(mm)
360×300×70mm
色
グレー
本体質量(g)
198(バッテリー1個含め)
周波数
2.4GHz
機能
ワンキー離陸/着陸、写真/録画、ヘッドレスモード、スピード切替、リターンモード、ウェイポイントモード、フォロミーモード、オプティカルフローポジショニング
バッテリー
7.6V 1300mAh
充電時間(分)
【バッテリー】約40【送信機】約60
モード
モード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)
対象
14歳以上
画素数
写真4096×3072p(SD側)、2048×1080p(アプリ側)、録画2048×1080p(SD側)、1920×1080p(アプリ側)
折りたたみ寸法(mm)
145×90×60mm
伝送距離(m)
【画像】約50m(障害物なし、干渉なし)
操作距離
約350m(障害物なし、干渉なし)
カメラ仕様
4K -90°〜0°角度調整
飛行時間(分)
1個約20分(バッテリー3個)
注意
※2022年6月20日より、100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の登録が義務化されます。同日より、機体登録を行わなければ屋外を飛行させることはできませんのでご注意ください。詳しくは、国土交通省の「無人航空機登録ポータルサイト」あわせて「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」をご確認ください。
※リモートidは付いておりませんので、需要の方は別途ご購入ください。
※飲酒後の飛行は禁止です。