OM-KHA05PR オムニ 電気ホットサンドメーカー 2面同時に焼ける 初心者 簡単 コンパクト オムニ[家電] 80176086 OM-KHA05PR オムニ 電気ホットサンドメーカー 2面同時に焼ける 初心者 簡単 コンパクト オムニ[家電] 80176086 OM-KHA05PR オムニ 電気ホットサンドメーカー 2面同時に焼ける 初心者 簡単 コンパクト オムニ[家電] 80176086 OM-KHA05PR オムニ 電気ホットサンドメーカー 2面同時に焼ける 初心者 簡単 コンパクト オムニ[家電] 80176086 OM-KHA05PR オムニ 電気ホットサンドメーカー 2面同時に焼ける 初心者 簡単 コンパクト オムニ[家電] 80176086

オムニ 電気ホットサンドメーカー 2面同時に焼ける 初心者 簡単 コンパクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80176086 品番OM-KHA05PR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

『オムニ 電気ホットサンドメーカー 2面同時に焼ける 初心者 簡単 コンパクト』は、一度に2枚さらに両面、耳までカリッと焼けるホットサンドメーカーです。パン耳のカット不要で時間のない忙しい朝でも5分でアツアツホットサンドが完成します。ツインヒーターで外はサクサク、中はふわふわという理想的な食感のホットサンドが作れます。一定の温度で、両面を同時に焼けるので、初心者の方でも安心して使えます。切れ込みが入っており、ホットサンドを2つに割り手にとって食べやすい設計です。電気式で火加減の調節が不要なので調理が簡単です。プレート表面はフッ素樹脂加工を使用しており、汚れが落ちやすくお手入れ簡単です。縦置き収納ができ、置き場所に困りません。ストッパー付きでプレートが外れる心配もありません。

用途朝食やおやつに。 消費電力(W)580 定格電圧(V)AC100 50Hz/60Hz コード長さ(m)1 寸法(cm)約23.5×7.5×21 時間出来上がり:約4〜5分 温度ヒューズ約240℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする