予備検査付き ゴムボート RedCap333 予備検査付き ジョイクラフト 80176138 予備検査付き ゴムボート RedCap333 予備検査付き ジョイクラフト 80176138

ゴムボート RedCap333 予備検査付き

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80176138 品番予備検査付き
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

『ゴムボート RedCap333』は、2馬力専用として3,000台以上出荷したベストセラーが、満を持しての2024設計承認艇になった製品です。船内幅は74cmのワイドサイズに、リジッドフレックスのキールを採用して6馬力艇になりました。全体を見直し、今まで市場にない魅力的なボートに仕上げました。この軽さで4〜5人乗りを実現しています。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。市場ニーズの高いクラスに新しい風を吹かせます。

用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。 付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ 形式キール:エアキール+ダイナキール 出力6トランサムS(PS) 適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲 最大積載量(kg)520 人数定員:5 寸法(cm)(全長)333(全幅)155(チューブ径)40〜47(船内長)2535(船内幅)74 底形状高圧エアフロア 気室数4(チューブ本体3・エアフロア)
注意
※フロアカーペット(約3mm厚)は付属しておりません。ホームセンターなどでお求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする