オーエ
オーエの 洗濯用品
オーエの 物干し/スタンド
HOSハンガーストップロープ(W)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80177994
品番
89196
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ロープが平型のハシゴ状になっているので、ハンガーが掛けやすく、ずれたり落ちたりしにくいので安心して使えます。
材質
(ロープ)ポリエチレン、(フック)ステンレス
色
ホワイト
高さ(mm)
25
質量(g)
90
縦(mm)
250
横(mm)
70