伊勢藤
伊勢藤の 洗濯用品
伊勢藤の ランドリーバスケット/洗濯かご
ナイスラックイエロー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80178010
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
柔らかい素材の丸形バスケット ランドリーなどに
材質
ポリスチレン
色
イエロー
高さ(mm)
380
質量(g)
575
縦(mm)
380
横(mm)
380
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20