マグケットM仕切り板2枚付きホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80178028 品番
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

マグネットでピタっと

材質ポリプロピレン ホワイト 高さ(mm)126 質量(g)325 縦(mm)105 横(mm)260 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする