オカトー
オカトーの 洗濯用品
オカトーの 洗濯バサミ
ミッフィーピンチ収納バッグ顔だけミッフィー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80178089
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
物干し竿・タオルバー・ハンガーに吊るして使える収納バッグ
材質
ネット/ポリエステル100%
高さ(mm)
300
質量(g)
19
縦(mm)
200
横(mm)
3