本体画像
ネクストアグリ
ネクストアグリの 防鳥・防獣用品
ネクストアグリの 電柵
ネクストアグリの 電柵本体
防獣くんマルチ3500用ソーラーパネルセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80178387
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
マルチ3500専用ソーラーパネルセット
ソーラー3500に工具なしで取付できます。(ステー付)
用途
田畑、ゴルフ場などの害獣対策
幅(mm)
350
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
17
奥行(mm)
230
注意
※防獣くんマルチ3500以外には使用しないでください。