ドリラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード80178947 品番PAC-C1型
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,433
販売価格(税別)
4,030

下穴が不要!ドライバー1本で取付可能!作業効率がアップ!
鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。
取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。
使用対象壁 石膏ボード・ケイカル板・ベニア板

材質亜鉛ダイカスト 全長(mm)25 頭部径(Φmm)15 使用条件ねじ径:4.0mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
注意
※コンパネには使用出来ません。
※引抜強度は対象壁の種類や強度及び施工条件に大きく影響されます。 施工環境には十分気を付けて頂き、施工手順を十分理解してから施工を行って下さい。
※天井には使用しないで下さい。
※必ず取付物と一緒に締め付けをして下さい。 壁を破損することがあります。
※施工時は安全保護具をきちんと着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする