昭和貿易
昭和貿易の アンカーボルト
昭和貿易の 石膏ボード用アンカー
昭和貿易の トリプルグリップ
プラドリラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
80178956
品番
PAC-C2型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,433
販売価格(税別)
¥
4,030
バスケットに入れる
下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!
鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。
取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。
使用対象壁:石膏ボード
材質
ナイロン+グラスファイバー
全長(mm)
25
頭部径(Φmm)
12
使用条件
ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
注意
※引抜強度は対象壁の種類や強度及び施工条件に大きく影響されます。 施工環境には十分気を付けて頂き、施工手順を十分理解してから施工を行って下さい。
※天井には使用しないで下さい。
※必ず取付物と一緒に締め付けをして下さい。 壁を破損することがあります。
※施工時は安全保護具をきちんと着用して下さい。