優・吸水ふきん(2枚組)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード80179157 品番K243
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

主婦モニターの合格点「優」!吸水性にすぐれた繊維を使用した食器拭き。
ふっくら編んでいるので、手ざわりよくなじみます。拭き取りやすいので家事もはかどる!
綿よりも高い吸水性、植物繊維を原料としたレーヨン100%。
乾きも早く、しかも天然素材なので安心!

セット内容2枚入り 材質レーヨン100% 質量(g)71 寸法(cm)約30×33 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用しているうちにサイズは多少収縮します。
※使い始めは色落ちすることがございます。
※塩素系漂白剤のご使用はお避けください。退色や変色することがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする