SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80179288
品番
ST-1A290
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
さまざまな場面で多目的に活用できるコンテナです。
用途
野菜の保管・運搬・洗浄などに最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
約2700
タイプ
底面高通気タイプ
穴の形状
【側面】スリット【底面】角穴
サイズ(mm)
515×340×H290
注意
※積み重ねて使用が出来ます。底面は水抜け効果を高める脚付きです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200