下方押え型エアークランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80182465 品番 No.201V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

下方押え型エアークランプ。

質量(g)2253 用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。 付属品M10×60スピンドル 材質スチール 取付方式フランジ 最高高さ(mm)367 最大幅(mm)76 最大長(mm)242 RoHS指令(10物質対応)対応 締圧力(kN)2
注意
締圧力はいずれも最高締圧力(1.0Mpa時)の目安です。(下方押えの場合、本体に一番近い位置が最高締圧力)
ご使用の際は、エアー圧を 0.4Mpa〜0.6Mpa(表記の最高締圧力の40〜60%)の範囲でご使用ください。

商品説明動画

KAKUTA エアークランプデモ機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする