ダイヤ
ダイヤの 洗濯用品
ダイヤの 物干し/スタンド
竿ストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80182560
品番
-
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
横ずれによる物干し竿の落下を防ぎます。
直径約2.8cmから約3.8cmまでの物干し竿に対応。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
高さ(mm)
18
質量(g)
22
縦(mm)
62
横(mm)
75