※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
お好み箱1枚の組立式9cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
80182964
品番
EE-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
組み立て簡単!ナチュラルな風合いが、どんな商品にも合います!
用途
宅配用
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
色
クリーム
高さ(mm)
90
質量(g)
149
内寸法(mm)
260×180×90