※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
A式箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60枚)
注文コード
80183646
品番
EE-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
発送に必要な段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途
発送用
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ
材質
段ボール B段
形状
A式
色
ホワイト
サイズ
1号
質量(g)
143
内寸法(mm)
271×196×87