※使用例1.

EE-302 A式箱 ヤマニパッケージ 80183664 EE-302 A式箱 ヤマニパッケージ 80183664

A式箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(60枚) 注文コード 80183664 品番 EE-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

発送に必要な段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。

用途発送用 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:80サイズ 材質段ボール B段 形状A式 ホワイト サイズ3号 質量(g)273 内寸法(mm)346×246×125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする