TFVCTF0.75×2芯 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 80185640 TFVCTF0.75×2芯 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 80185640 TFVCTF0.75×2芯 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 80185640

柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000m) 注文コード 80185640 品番 TFVCTF0.75×2芯
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥345,125
販売価格(税別)
313,750
黒/白 種類産業機械用ケーブル 適合規格電気用品安全法技術基準、JIS C3306 定格電圧(V)300 全長(m)5000 許容電流(A)7 芯数(C)2 材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒) 材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃) 難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性 絶縁体厚さ(mm)0.6 概算質量(kg/km)59 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)30/0.18 導体外径(Φmm)1.1 絶縁体外径(mm)2.3 シース外径(Φmm)6.6 導体サイズ(mm2)0.75 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ テープなし(充実型) 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする