色黒/白/赤
種類産業機械用ケーブル
適合規格電気用品安全法技術基準、JIS C3306
定格電圧(V)300
全長(m)5000
許容電流(A)12
芯数(C)3
材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)
材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)
難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性
絶縁体厚さ(mm)0.6
概算質量(kg/km)95
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
シース厚(mm)1
導体構成(本/mm)50/0.18
導体外径(Φmm)1.5
絶縁体外径(mm)2.7
シース外径(Φmm)7.8
導体サイズ(mm2)1.25
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
テープなし(充実型)
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1