※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 汎用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の VCTF
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000m)
注文コード
80185694
品番
TFVCTF2.0×2芯
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥701,250
販売価格(税別)
¥
637,500
バスケットに入れる
色
黒/白
種類
産業機械用ケーブル
適合規格
電気用品安全法技術基準、JIS C3306
定格電圧(V)
300
全長(m)
5000
許容電流(A)
17
芯数(C)
2
材質(シース)
光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)
材質(絶縁体)
非鉛耐熱ビニル(60℃)
難燃性
電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性
絶縁体厚さ(mm)
0.6
概算質量(kg/km)
100
絶縁抵抗(MΩ/km)
5(最小・20℃時)
シース厚(mm)
1
導体構成(本/mm)
37/0.26
導体外径(Φmm)
1.8
絶縁体外径(mm)
3
シース外径(Φmm)
8
導体サイズ(mm
2
)
2
試験電圧(V/1分)
AC2000
撚り合
線芯を円形に撚り合わせ
テープ
なし(充実型)
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
軟銅集合より線
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
9.79
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表