曜日別特売
FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990

FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990
FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990
FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990
FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990
FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990
FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990
FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990
FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990
FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990
FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990
FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990
FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990
FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990
FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990
FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990
FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990
FTSH303326 3ステージ アクティビティセンター ダッドウェイ 80185990

3ステージ アクティビティセンター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個材質ポリプロピレン、ABS 樹脂、鉄、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリ塩化ビニル注文コード80185990品番FTSH303326
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

遊びと学びの全身アプローチができるアクティビティーセンター
ベビーキーパーからつかまり立ちの練習、最後はお子さま専用テーブルとして、成長に合わせて3段階チェンジ!長くお使いいただけます
遊びながら学べるディスカバリーウィンドウ&ピアノ
音やしかけがいっぱいのおもちゃ付き
工具不要で組立簡単

用途ベビーキーパー、ベビーチェア、プレイテーブルとしても。 ベビーキーパー ベビーチェア プレイテーブル ベビートイ ベビーサークル 赤ちゃん 知育玩具 出産祝い材質ポリプロピレン、ABS 樹脂、鉄、熱可塑性エラストマー、ポリエステル、ポリ塩化ビニル質量(kg)5.92本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)79×79×47※トイバーなし時適応4カ月(首すわり)から
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする